画像準備中

TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12504820 品番0635 9571(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。
最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。
15m/s程度からの低〜中風速域で高精度の測定が可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。

用途エアコン・換気ダクト用 校正冷蔵温度(0、+5、+10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする