画像準備中

TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12505425 品番0635 9370(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1〜15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。

用途クリーンルームにおける層流計測に 校正冷蔵温度(0、+5、+10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする