画像準備中

testo 310U 燃焼排ガス分析計プリンタセット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 対象ガス酸素・一酸化炭素 注文コード12506536 品番0563 3105(CO100ppm 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は対象ガスなど6種類から選べます 他の種類を見る

testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計
プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい
約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施
最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用
本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計
モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能
testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応
testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能
付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能

校正CO/100ppm 対象ガス酸素・一酸化炭素 測定範囲(vol%)O2/0〜21 測定範囲(ppm)CO/0〜4000
注意
※ボイラー等燃焼機器の燃焼状態の最適化
※厨房機器の燃焼状態の最適化/CO中毒予防
※排気ダクトのドラフト圧の測定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする