画像準備中

ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12507008 品番0563 4401(低風速域 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥130,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。
風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微〜低風速域で高精度の測定結果を表示します。
最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
testo 440 本体と各種プローブのセットです。
7500メモリタイプです。
1秒間隔〜で測定値のロギングが可能

用途
エアコン。
換気ダクト用。
校正低風速域(1、5、10m/s)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする