防雨ポッキン延長ブレーカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12508871 品番PBW-EK10T10A-S
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。

仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10〜40 コンセント3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする