防雨ポッキン延長ブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12508889 品番PBW-EK10T-S
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。

質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10〜40 使用場所屋内・屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする