防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12508977 品番PBWL-EBT-S
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。
Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。
漏電ブレーカのみのモデルです。

全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0〜35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨、アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする