日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール/延長コード関連品
プラグインポッキンブレーカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12508986
品番
PIPB-EK10E10A-S
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m10Aモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様
屋内用
質量(kg)
2.08
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
10
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)
10
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
過負荷電流定格
10A
使用環境温度(℃)
0〜35
コンセント
3