プラグインポッキンブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12509020 品番PIPB-EKT-S
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。

全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0〜35 使用場所屋内用 コンセント3 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする