日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール/延長コード関連品
プラグインポッキンブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12509047
品番
PIPB-EBT-S
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。
漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)
500
質量(g)
420
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線長さ(m)
0.45
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0〜35
使用場所
屋内
コンセント
3