プラコンインポッキンブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12509081 品番PIPB-EBN-S
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。
漏電ブレーカのみのモデルです。

仕様屋内用 質量(g)220 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P(抜け止め) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130 入力プラグポッキンプラグ 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0〜35 コンセント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする