※製品画像

充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[モード1]【正回転】0〜1000、【逆回転】0〜1000、[モード2]【正回転】0〜1600、【逆回転】0〜2000、[モード3]【正回転】0〜2800、【逆回転】0〜2800 注文コード12510535 品番SP-8141J
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は無負荷回転数など2種類から選べます 他の種類を見る

手回しモードで、ナットを楽々取付け。
モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。
面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。
仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。
自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。
ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。
モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。
小型車の整備に最適、余裕の300N・m。
固く締まったナットを緩められる高出力。
モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。

用途
自動車関連(タイヤ交換)、整備工場
金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に
付属品キャリングケース×1、バッテリー(SP-80185)×1、充電器(SP-8018J)×1、取扱説明書×1 質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45 能力【普通ボルト】M10〜M20、【高力ボルト】M10〜M16 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[モード1]【正回転】0〜1000、【逆回転】0〜1000、[モード2]【正回転】0〜1600、【逆回転】0〜2000、[モード3]【正回転】0〜2800、【逆回転】0〜2800 モーターブラシレスDCモーター 最大締付トルク(N・m)300 四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ) 振動3軸合成値(m/s2)13.16 寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
関連資料:(0.67MB)
注意
※締付け作業を行うときはトルクレンチで、必ず確認してください。
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、ご使用される全員が安全性について認識できるよう活用してください。
※お読みになった後は、いつでも参照できるようにすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
※防振手袋を着用してください。
※保護眼鏡を着用してください。
※耳栓を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする