正面

メガテック 大型洗剤 165回分

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード12510840 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

165回分の大型サイズ(水30Lに対して30g使用)マイクロ粒子で見えない汚れまでしっかり洗浄コンパクト酵素が汚れを分解、低温の水でもよく解ける低温活性洗剤

用途綿、麻、レーヨン、合成繊維用 成分界面活性剤(9%:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤、水軟化剤、酵素、香料 容量5kg タイプ粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12510840
2025-09-08
用途:
洗濯
その他業種

コスパ良いと思いますが、
衣類の柔軟性が好きな方は、
この洗剤単品使用の洗濯は好みに合わないと思います。
作業着とかユニフォームの頑固な汚れには最適かと!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする