アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの 水切りバスケット
Nポゼ スライド式水きり D型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
12511095
品番
A5516-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シンクスペースを広々使えます。
角が丸くシンクにフィットします。
40cm〜56cmに伸縮可能です。
防サビ加工のクリアコート。
材質
本体=鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、スベリ止め・抜け止め=塩化ビニル樹脂
幅(mm)
210
色
シルバー
高さ(mm)
84
質量(g)
513
奥行(mm)
415
注意
※コーティングがはがれると錆びの原因となります。