アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの ボール・ざる・漬物・米びつ
アスベルの 片手ザル・すくいザル・揚げザル
Nポゼ 片手ザル(21型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
12511111
品番
A4321-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水切りに便利な取っ手付き。
銀イオンの力で抗菌、細菌の繁殖を防ぎます。
材質
本体=PP
色
ホワイト
質量(g)
115
幅(cm)
31.3
高さ(cm)
10.7
奥行き(cm)
20.5