ランタス MC(保冷剤&バッグ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード12511129 品番A3505-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汁モレを防ぐパッキン&ロックで、しっかりロック!カバンに入れても安心して持ち運び出来ます。
保冷バッグ・保冷剤2個付きです、暑い日も安心です。
仕切りが動くので、盛りつけしやすい。毎日変わるメニューにも、楽々対応出来ます。
フタに収納出来る、ホワイトの18.5cm箸付きです。また、ランチバッグ付きで荷物がスッキリまとまります。
フタを外せば、電子レンジに対応、また食洗機にも対応しているのでお手入れ簡単です。

材質上下本体・下フタ・仕切り・止め具・弁本体=PP、上フタ=AS樹脂/ウレタン塗装、箸・箸フタ=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム、保冷剤(包装)=ナイロン/ポリエチレン、保冷剤(内容物)=高吸水性ポリマー、(バッグの材質)表地=ナイロン(ポリウレタンコート)、断熱材=ポリエチレンスポンジ、裏地=アルミフィルム、ファスナー=ナイロン、取手=亜鉛合金 シルバー 質量(g)540 段数2段 幅(cm)22.6 高さ(cm)8.2 奥行き(cm)8 食器洗浄機フタ・本体〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする