※単品画像1

3合炊飯器 ホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12511190 品番VS-KE23WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。13時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。

用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー9種類。 セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。 質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×206 年間消費電力量(kWh/年)42.296
注意
※最大ス半容量3合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする