母の日カーネーション(メッセージカード付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100本) 注文コード12511436 品番MA1-0023M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オンラインショップの購入特典や店頭販売時のノベルティにぴったりのメッセージカード付きカーネーションです。

仕様メッセージカードでラッピングしたミニサイズのカーネーションです。 材質カーネーション:布・PE、カード:上質紙 寸法(cm)約13×6、カード展開時:約11×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする