かんたんロール幕 母の日[22cm(H)]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード12511628 品番NT1-0012
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます

仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!、いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。、再剥離で取り付けて撤去も簡単!、ミシン目で切って使えます。、水に強く、しわになりにくい素材です。、段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。、目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。、裾幕としても使えます。 材質PET 寸法(cm×m)22×約10(1ピッチ:約30cm×33枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする