曜日別特売
XS212BLPAM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12511741

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12511741品番XS212BLPAM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Telemecanique 誘導型近接センサ XS
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)
ショート及びロングボディ
PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)
2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
どのように機能し、どこで使用できますか
誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。
XS2 センサ。
汎用
円筒形(バレル) M12
サイズ: 55 mm
固定ボディ、非埋込取り付け可能
ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。
ディスクリート信号、 3 線
公称検出距離: 4 mm
出力: 1 NO 、 PNP
オスコネクタ M12 、 4 ピン
[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付き
M12 ISO ねじ。
LED x 1 、黄色出力。
ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kg
IEC60529 準拠の IP67 等級。
CEマーク付き。
証明書。
UL、CSA

用途
鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。
マテハン、搬送、物流
材料加工、機械工具、包装。
食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purpose検出距離(mm)4電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールドなし出力タイプデジタルスイッチング:PNP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする