曜日別特売
XS208BLPAL2 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 非点滅 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12511795

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 非点滅 3kHzXS208BLPAL2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は出力タイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力タイプ
デジタルスイッチング:PNP
注文コード
12511795
品番
XS208BLPAL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5 、 M8
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)
ショート及びロングボディ
PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)
2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
どのように機能し、どこで使用できますか
誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。

用途
鉄道
モバイル機器
リストとエスカレーター
巻き上げ。
マテハン、搬送、物流
工作機械
包装
食品及び飲料
ロボット工学。
奥行(mm)
4.1
出力タイプ
デジタルスイッチング:PNP
仕様
センサ技術:誘導
材質
真鍮製
長さ(mm)
42
シリーズ
General Purpose
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
2
接続
ケーブル接続済み
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67
出力電流(mA)
開閉:200 mA
動作温度
最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状
ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)
3
ねじの呼び
M8
出力機能
NO
実装タイプ
突出型
スイッチング周波数(kHz)
最大:3kHz
最大DC電圧(V)
24
逆極性保護
あり
遮蔽
シールドなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする