Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 2kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12511890 品番XS1M30MA250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。短い本体と長い本体です。PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット

仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
材質 = 黄銅、ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
ケーブル長(m)2 電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC 保護等級IP68 ねじの呼びM30 最大AC電圧(V)264 最大DC電圧(V)264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする