TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12511908
品番
XS1N30PB349D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シリーズ = General Purposemm
M30. IP 68保護 LED状態表示 過負荷/短絡保護 ソリッドステートN / O出力
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮製
動作温度 Min = -25℃
検出距離(mm)
20
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67、IP69K
ねじの呼び
M30
最大DC電圧(V)
24