曜日別特売
XS2M12KP340L1 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12511926

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12511926
品番
XS2M12KP340L1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット

仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NO/NC
長さ = 55mm
実装タイプ = 埋込型
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)
5
電源電圧(V)
12→24 DC
ねじの呼び
M12
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする