TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1 m ねじの呼び M30 IO-Link
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12511960
品番
XXS30P1VM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 超音波
アナログスイッチング出力タイプ = 0-10 V
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧制限: 14 → 30 V dc
検出距離
1m
接続
M12
電源電圧(V)
24 DC
保護等級
IP65
ねじの呼び
M30
最大DC電圧(V)
30