TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 m ねじの呼び M30 IO-Link 5.5Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12511969
品番
XXS30P2PM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO/NC
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 5.5Hz
Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です
検出距離
2m
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP65
ねじの呼び
M30
最大DC電圧(V)
30