TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 950Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
注文コード
12512030
品番
XT230A2MDB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 静電容量型
本体形状 = ネジ付きバレル
デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式
接続タイプ = ネジ端子
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
電源電圧(V)
24→240 AC/DC
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24