曜日別特売
XS112BLPAL2 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512109

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12512109品番XS112BLPAL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)
ショート及びロングボディ
PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)
2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
どのように機能し、どこで使用できますか
誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
XS112BLNAL2 Telemecanique 誘導型近接センサ
OsiSense XS1 。
汎用
円筒型 M12
44 mm
固定ボディ
金属 - ニッケルめっき黄銅
埋込可能
前面材質: PBT
ディスクリート信号。
3 ワイヤ。
公称検出距離: 2 mm
1 NO.ディスクリート出力 NPN
電気接続 - ケーブル - 2 m
ねじ長: 31 mm
長さ: 44 mm
高さ: 12 mm
重量: 0.07 kg
保護。
IEC60529 に適合する IP67 等級
マーキング。
CE

用途
鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流
工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)42奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする