TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 洗浄 1kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12512258
品番
XS1N18PA349D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
長さ = 50mm
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +50℃
検出距離(mm)
10
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24