曜日別特売
XS118BLPBM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 1.2kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512285

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 1.2kHzXS118BLPBM12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12512285
品番
XS118BLPBM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。円筒型 M18 センサ設計 ボディタイプ固定 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 検出面フロンタル 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)

仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
24
検出距離(mm)
5
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする