曜日別特売
XS108B3NAM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 洗浄 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512371

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 洗浄 2.5kHzXS108B3NAM12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
注文コード
12512371
品番
XS108B3NAM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
最大DC電圧(V)
24
検出距離(mm)
2
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする