XS2M08PC410 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 フラッシュなし 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512450

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 フラッシュなし 5kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
注文コード12512450品番XS2M08PC410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)2検出距離(mm)2.5電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67、ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする