曜日別特売
XS4P12PB340 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 フラッシュなし 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512468

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 フラッシュなし 5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧(V)12→24 DC
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード12512468品番XS4P12PB340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 4 mm
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールドなしkHz
ケーブル長(m)
2
電源電圧(V)
12→24 DC
最大DC電圧(V)
24
検出距離(mm)
4
保護等級
IP68、
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする