曜日別特売
XS4P30MA230L2 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1 kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512590

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 1 kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12512590
品番
XS4P30MA230L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<最大DC電圧 = 240V
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 300 mA、200 mA
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
15
電源電圧(V)
24→240 AC/DC
保護等級
IP68
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする