曜日別特売
XS512B1DAL5 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 洗浄 4kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512626

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 洗浄 4kHzXS512B1DAL5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12512626
品番
XS512B1DAL5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
接続タイプ = ケーブル接続済み
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
検出距離(mm)
2
電源電圧(V)
12→48 DC
保護等級
IP68
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする