曜日別特売
XS518B1CAL08M12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512678

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 3kHzXS518B1CAL08M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12512678
品番
XS518B1CAL08M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続 4 ピン M12 リモートオスコネクタ、ピン配置: 1-4 ケーブル長: 0.8 m [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
検出距離(mm)
5
接続
M12
電源電圧(V)
12→48 DC
保護等級
IP67、IP69K
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする