曜日別特売
XS508BLPBM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 洗浄 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512800

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 洗浄 5kHzXS508BLPBM12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
注文コード
12512800
品番
XS508BLPBM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
電源電圧(V)
12→48 DC
保護等級
IP67
最大DC電圧(V)
48
奥行(mm)
13
検出距離(mm)
1.5
接続
M12
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする