曜日別特売
XS612B1NAL5 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12512809

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 2.5kHzXS612B1NAL5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はケーブル長・仕様・保護等級など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
保護等級
IP68
注文コード
12512809
品番
XS612B1NAL5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
接続タイプ = ケーブル接続済み
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
17
検出距離(mm)
4
電源電圧(V)
12→48 DC
保護等級
IP68
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする