曜日別特売
XS630B3DAL2 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12512906

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500HzXS630B3DAL2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12512906
品番
XS630B3DAL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA dc (過負荷及び短絡あり 保護

仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式
接続タイプ = ケーブル接続済み
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)
15
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP68、IP69K
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする