曜日別特売
XS8C4A1NCG13 Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 洗浄 300Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12513080

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 洗浄 300HzXS8C4A1NCG13

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・保護等級・奥行など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC接続タイプ = ネジ端子長さ = 117mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
40
注文コード
12513080
品番
XS8C4A1NCG13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 20 mm ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC
接続タイプ = ネジ端子
長さ = 117mm
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
40
検出距離(mm)
20
電源電圧(V)
12→48 DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする