曜日別特売
XS8C4A4DPP20 Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm フラッシュなし 200Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12513107

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm フラッシュなし 200HzXS8C4A4DPP20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12513107
品番
XS8C4A4DPP20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 40 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 出力回路タイプ DC 電気接続用スクリュークランプ端子、 4 x 1.5 mm 2

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO/NC
接続タイプ = ネジ端子
長さ = 117mm
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
40
検出距離(mm)
40
電源電圧(V)
12→48 DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする