Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA