Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12513229 品番XSAV11801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。

仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型 材質金属 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)10 電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC 動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする