Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 950Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ 注文コード12513317 品番XS112BHPBL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 4 mm
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)2 検出距離(mm)4 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65、IP67 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする