TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 950Hz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 10 mA
注文コード
12513351
品番
XS118BHNBM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
ケーブル長・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 10 mA
検出距離(mm)
8
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24