Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 950Hz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz 注文コード12513369 品番XS118BHPAM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はケーブル長・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)8 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65、IP67 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする