TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 950Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
仕様
センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
注文コード
12513378
品番
XS118BHPBL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)
2
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24