TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2.5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513405
品番
XS106B3PAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = スムースバレル
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
直径 = 6.5 mm
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = mm
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)
2
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
保護等級
IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36