TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 2.5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み<長さ = 33.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサXS1 M8 - L33 mm - 黄銅 - Sn2.5 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
注文コード
12513448
品番
XS108B3PBL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
接続タイプ = ケーブル接続済み<長さ = 33.2mm
実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = mm
誘導型センサXS1 M8 - L33 mm - 黄銅 - Sn2.5 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
検出距離(mm)
2.5
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36