仕様
センサ技術 誘導
本体形状 ネジ付きバレル
出力機能 NO
接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型
材質 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min -25℃
遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。
この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。
誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠
検出距離(mm)4
接続M12
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36